※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ/間口911mmタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
奥行(mm)
461
461
614
高さ(mm)
1587
1384
1587
1892
段数
4
3
4
5
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61513000
品番
MSS-910B4
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。
板状の棚で、小さい積載物の収納・整理棚として最適です。
用途
厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
461
間口(mm)
911
段数
4
材質(棚板)
SUS430
棚ピッチ(mm)
25.4
材質(ポール)
SUS304
均等積載量(kg/段)
180
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません