曜日別特売
- 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ELPA 61513378

使用シーン

- 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ELPA 61513378
- 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ELPA 61513378
- 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ELPA 61513378
- 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ELPA 61513378
- 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ELPA 61513378
- 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ELPA 61513378
- 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ELPA 61513378
- 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ELPA 61513378
- 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ELPA 61513378
- 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ELPA 61513378
- 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ELPA 61513378

集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード61513378品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

電源:集音器本体 充電式リチウムイオン電池 3.7V 25mAh
充電ケース 充電式リチウムイオン電池 3.7V 300mAh
連続使用時間:約20時間 ※満充電時、ボリューム最大時
充電時間:集音器本体 約2時間
充電ケース 約2時間
※使用期間や使用環境により、充電時間や連続使用時間は短くなる場合があります。
ボリューム:音量調整5段階
外形寸法(約):集音器本体 高さ34mmx幅19mmx奥行19mm
充電ケース 高さ26mmx幅55mmx奥行49mm
質量(約):集音器本体(片耳) 4g 充電ケース 31g
セット内容:集音器本体、充電ケース、USBケーブル、ACアダプター、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、簡単マニュアル

用途
眼鏡・マスクをしていても邪魔にならないイヤホン型
両耳インナーイヤータイプ
デジタル式でクリアな音質
電池交換不要な充電式
タッチで簡単操作
自動で電源ON
5段階音量調節
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする