曜日別特売
80899 ホルダー EASY-LOCK シンワ測定 61514540

 

80899 ホルダー EASY-LOCK シンワ測定 61514540
80899 ホルダー EASY-LOCK シンワ測定 61514540
80899 ホルダー EASY-LOCK シンワ測定 61514540
80899 ホルダー EASY-LOCK シンワ測定 61514540
80899 ホルダー EASY-LOCK シンワ測定 61514540
80899 ホルダー EASY-LOCK シンワ測定 61514540
80899 ホルダー EASY-LOCK シンワ測定 61514540
80899 ホルダー EASY-LOCK シンワ測定 61514540

ホルダー EASY-LOCK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61514540品番80899
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

正面からキャッチし、片手で簡単に着脱できます。対応製品をホルダーに固定している時はコンベックスが360°回転するので、ぶつけた際の衝撃を軽減できます。ズレ防止スペーサー付で、異なる厚みのベルトに対してズレを防止します。ホルダーはベルトを外さずに装着でき、ネジでしっかりと固定できます。

用途シンワ測定コンベックス対応製品のホルダーに。材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ネジ:鉄、ステンレス、フック、軸ピン、ばね:ステンレス、ナット:鉄、真ちゅう寸法(mm)95×60×33質量(g)70
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする