曜日別特売
21903 ガラガララッパ アーテック[学校教材・教育玩具] 61515460

21903 ガラガララッパ アーテック[学校教材・教育玩具] 61515460
21903 ガラガララッパ アーテック[学校教材・教育玩具] 61515460
21903 ガラガララッパ アーテック[学校教材・教育玩具] 61515460

ガラガララッパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61515460
品番
21903
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

振っても吹いても楽しいビーズ入りのガラガララッパ
ラトルとしてもラッパとしても楽しめる2WAYタイプのおもちゃです。振ると中のカラフルなビーズが音を立て、吹くと「プーッ」と優しい音が鳴ります。ビーズの動きや音の変化が楽しく、視覚・聴覚・手指の発達をサポートします。コンパクトで軽量なので、小さなお子さまでも扱いやすく、外出先での遊びにもぴったりです。
材質:ABS、MABS。サイズ:135×80×90mm

用途
保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
ABS、MABS
寸法(mm)
135×80×90
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする