21818 かくれんぼパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 61515521

21818 かくれんぼパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 61515521
21818 かくれんぼパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 61515521
21818 かくれんぼパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 61515521

かくれんぼパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード61515521品番21818
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥491
販売価格(税別)
446

ヒトデや貝の下に誰がいる?楽しいかくれんぼパズル!
ヒトデや貝のピースを外すと、その下にかわいい海の生き物が隠れているパズルです。遊びながら「何が出てくるかな?」と想像する力や観察力が自然と育まれます。親子で一緒に楽しめる知育アイテムです。

セット内容本体のみ材質紙、PP寸法(mm)375×267×3種類うみのいきもの適合年齢(歳)3
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする