曜日別特売
21919 木製四角パズル たべもの アーテック[学校教材・教育玩具] 61515645

21919 木製四角パズル たべもの アーテック[学校教材・教育玩具] 61515645
21919 木製四角パズル たべもの アーテック[学校教材・教育玩具] 61515645
21919 木製四角パズル たべもの アーテック[学校教材・教育玩具] 61515645

木製四角パズル たべもの

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード61515645品番21919
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥540
販売価格(税別)
491

大きなピースのかんたん木製パズル!
12種類の食べ物をモチーフにした、あたたかみのある木製パズルです。お子さまが安心して遊べるように、ピースの角を丸く仕上げています。自然素材の優しい質感と安全設計で、親子で一緒に楽しく遊べる知育アイテムです。

セット内容本体のみ材質木枠:ポプラベニヤ、ピース:MDF寸法(mm)【木枠】167×167×9適合年齢(歳)3
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする