21835 ドキドキ!バランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 61515749

21835 ドキドキ!バランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 61515749
21835 ドキドキ!バランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 61515749
21835 ドキドキ!バランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 61515749
21835 ドキドキ!バランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 61515749

ドキドキ!バランスゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード61515749品番21835
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥711
販売価格(税別)
646

揺れる土台にドキドキ!スリル満点のかわいいパンダバランス!
かわいいパンダのコマをバランスよく積み上げるスリリングなバランスゲームです。サイコロを振って出た数だけパンダを土台に乗せていくシンプルなルールなので、小さなお子様から大人まで楽しめます。倒れそうで倒れない、手に汗握るドキドキ感がクセになります。集中力とバランス感覚を育てる知育要素も兼ね備えたゲームです。みんなでワイワイ楽しめるアナログゲームとして、パーティーや室内遊びにぴったりです。対象年齢:3歳以上。

セット内容土台×1、サイコロ×1、コマ(パンダ)×50材質土台:PS、サイコロ:MS、コマ(パンダ):PS寸法(mm)土台:133×133×120(組立時)、サイコロ:11×11×11、コマ(パンダ):16×20×10種類パンダ適合年齢(歳)3
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする