TAKE-150 LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用 竹村商会 61516414

※点灯時

TAKE-150 LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用 竹村商会 61516414
TAKE-150 LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用 竹村商会 61516414
TAKE-150 LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用 竹村商会 61516414
TAKE-150 LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用 竹村商会 61516414
TAKE-150 LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用 竹村商会 61516414
TAKE-150 LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用 竹村商会 61516414
TAKE-150 LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用 竹村商会 61516414
TAKE-150 LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用 竹村商会 61516414
TAKE-150 LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用 竹村商会 61516414

LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード61516414品番TAKE-150
参考基準価格(税別)¥9,090販売価格(税込)¥9,997
販売価格(税別)
9,088

【こだわり抜いた3つのポイント】
こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】
竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!
こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】
竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!
こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】
竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!

用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個仕様配線:両側幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)5消費電力(W)70消費電流(A)3両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水適正電圧(V)24
注意
※24vはトラック用です。
※100v用の変換アダプタに繋がれた際の不具合は対応出来ません。
※両面テープは最初から貼ってありますが、貼り付けが弱い場合は、別途強力な物に貼り替えをお願いします。
※切断後の保証は出来ません。必ず5mの時点で全て点灯するかご確認をお願い致します。
※全く点灯しない場合は、反対の配線がくっついている場合がございます。
※電圧、電流が容量を超えてしまうとチップが焼けてしまいます。必ず取り付ける箇所のヒューズ容量をご確認下さい。
※点灯確認は、正しい電圧でお願い致します。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする