曜日別特売
FSATD30-16ABB クサビアタッチTレバー付(丸シャフト用) 岩田製作所 61520358

※代表画像

FSATD30-16ABB クサビアタッチTレバー付(丸シャフト用) 岩田製作所 61520358
FSATD30-16ABB クサビアタッチTレバー付(丸シャフト用) 岩田製作所 61520358

クサビアタッチTレバー付(丸シャフト用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード61520358品番FSATD30-16ABB
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。
反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。

材質A6063(アルミ)質量(g)82表面処理アルマイト(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする