※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サン・ファスナー部品
アジャストボルトドーム型重量物用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじ径
M30
M12
M16
M20
M24
M30
ねじ長さ(mm)
100
75
100
125
150
130
180
200
250
材質
SUS304
SUS304
SS
ねじピッチ
3.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61520988
品番
S-V2S 30X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
用途
高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
材質
SUS304
表面処理
光沢バレル
ねじ径
M30
ねじピッチ
3.5
ねじ長さ(mm)
100
耐荷重(kg)
28000