S-VRW 16X100 アジャストボルトドーム型重量物用 サン・ファスナー部品 61521067

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャストボルトドーム型重量物用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじ径M16
ねじ長さ(mm)100
材質SS
ねじピッチ2
内容量1本注文コード61521067品番S-VRW 16X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。

用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質SS表面処理三価クロムクロメートメッキねじ径M16ねじピッチ2ねじ長さ(mm)100適正荷重(kg/4点)7600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする