曜日別特売
W26270 Self Trimmer コードレスバリカン コンパクト Petio 61521427

W26270 Self Trimmer コードレスバリカン コンパクト Petio 61521427
W26270 Self Trimmer コードレスバリカン コンパクト Petio 61521427
W26270 Self Trimmer コードレスバリカン コンパクト Petio 61521427
W26270 Self Trimmer コードレスバリカン コンパクト Petio 61521427
W26270 Self Trimmer コードレスバリカン コンパクト Petio 61521427
W26270 Self Trimmer コードレスバリカン コンパクト Petio 61521427
W26270 Self Trimmer コードレスバリカン コンパクト Petio 61521427
W26270 Self Trimmer コードレスバリカン コンパクト Petio 61521427
W26270 Self Trimmer コードレスバリカン コンパクト Petio 61521427
W26270 Self Trimmer コードレスバリカン コンパクト Petio 61521427
W26270 Self Trimmer コードレスバリカン コンパクト Petio 61521427
W26270 Self Trimmer コードレスバリカン コンパクト Petio 61521427

Self Trimmer コードレスバリカン コンパクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61521427品番W26270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ペット専用刃を採用した、カット幅27mmの小さい面をカットするのにピッタリなコードレスバリカン。
刈り高さの変更可能。
電池残量が分かる画面採用。
防水仕様で丸洗い可能。
スリムな形状なので手にフィットしやすく、USB仕様で使い勝手が良いです。

セット内容バリカン本体、アタッチメント(3・6mm)、アタッチメント(9・12mm)、専用充電アダプター、専用USBケーブル(長さ1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス・セラミック、アタッチメント:ABS樹脂質量(g)約300消費電力(W)交流式使用時:約7.5、充電式使用時:約3電源充電アダプター:(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V1000mA、本体:ニッケル水素電池定格電圧(V)AC100 50/60Hz使用時間約60分充電時間約6時間(フル充電)定格時間約15分(連続で使用できる時間)電源供給方式充電・交流式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする