曜日別特売
- バードタイム 黒糖おやつ 麦 150g Bird Time 61521707

- バードタイム 黒糖おやつ 麦 150g Bird Time 61521707
- バードタイム 黒糖おやつ 麦 150g Bird Time 61521707
- バードタイム 黒糖おやつ 麦 150g Bird Time 61521707

バードタイム 黒糖おやつ 麦 150g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(150g)注文コード61521707品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

黒糖の素朴な甘さ、ほのかな香りの麦のおやつです。
お好みで餌に混ぜても!
中大型インコなどが食べやすいサイズです。
便利な専用おやつ入れ付き

用途小鳥用間食成分保証成分:粗タンパク質12.9%以上、粗脂肪1.3%以上、粗繊維4.5%以下、粗灰分0.8%以下、水分15.4%以下カロリー(kcal)約360/100g原材料麦、黒糖、オリゴ糖、カップ(プラスチック・針金)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする