曜日別特売
- グルフリ生活 牧草代用ペレット 3種の牧草プラス 400g ハイペット 61522066

- グルフリ生活 牧草代用ペレット 3種の牧草プラス 400g ハイペット 61522066
- グルフリ生活 牧草代用ペレット 3種の牧草プラス 400g ハイペット 61522066
- グルフリ生活 牧草代用ペレット 3種の牧草プラス 400g ハイペット 61522066

グルフリ生活 牧草代用ペレット 3種の牧草プラス 400g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(400g)注文コード61522066品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

食べる牧草の代わりに。牧草嫌い選り好みをする草食小動物にオススメ

成分粗たん白質10.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維22.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム約0.4%原材料牧草(粗挽きチモシー、粗挽きオーツヘイ、アルファルファ)、ふすま、大麦ぬか等糟糠類対象動物うさぎ、モルモット、チンチラ、デグーなどの草食小動物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする