曜日別特売
- パスチャーチモシー 450g ハイペット 61522075

パスチャーチモシー 450g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(450g)注文コード61522075品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

スーパープレミアムチモシーグレードのロングカットの一番刈りチモシーです。

成分粗たん白質8.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維35.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分10.0%以下原材料アメリカ産チモシー対象動物うさぎ、モルモット、チンチラなどの草食小動物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする