曜日別特売
- パスチャーチモシーソフト 400g ハイペット 61522084

パスチャーチモシーソフト 400g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(400g)注文コード61522084品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

硬い牧草の苦手なうさぎや仔うさぎからシニアうさぎに最適なやわらかい牧草です。

成分粗たん白質10.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維33.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分12.0%以下原材料アメリカ産チモシー対象動物うさぎ、モルモット、チンチラなどの草食小動物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする