OTMNGCM-100 ポリエチレン手袋 外エンボス 袋入 モノタロウ 61522126

 

OTMNGCM-100 ポリエチレン手袋 外エンボス 袋入 モノタロウ 61522126
OTMNGCM-100 ポリエチレン手袋 外エンボス 袋入 モノタロウ 61522126
OTMNGCM-100 ポリエチレン手袋 外エンボス 袋入 モノタロウ 61522126
モノタロウ

ポリエチレン手袋 外エンボス 袋入

(12件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1袋(100枚)注文コード61522126品番OTMNGCM-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエチレン製の袋入りの使い捨て手袋です。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
食品衛生法に適合しております(厚生労働省告示第370号)。

用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等全長(cm)約28手の平幅(cm)約13.5材質ポリエチレン(CPE)クリアエンボス加工外エンボス規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合サイズM中指長(cm)約8.0厚さ(mm)約0.023入数(枚)100
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。やぶれの原因になります。
※感電のおそれがありますので、電流には触れないでください。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。液体が中に浸透することがあります。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61522126OTMNGCM-100740556072016 MOTMNGCM-100 手袋 ポリエチレン型押エンボス グローブマニア(川西工業) 74055607手袋 ポリエチレン型押エンボスグローブマニア(川西工業)1パック(100枚)
199
税込219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: 灯油を補給する時

詰め替え用として、紙箱入のポリ手袋の空箱に詰め替えて使っていた。箱入りより少々お安いのもよかった。

対象商品 : 61522135
2023-09-07
用途: 作業時

コストパホーマンスモ良く破れにくくちょうど良く滑らか。

対象商品 : 61522135
2022-12-13
用途: 多様使用中
飲食業

0.023厚みがちょうど良く、外だけエンボス加工ですが
脱げる事なく多様に使用中。

対象商品 : 61522126
2022-06-27
用途: 介護施設にて衛生作業時
株式会社九州ケアライン医療・福祉・介護関連業

現場では、プラ手が高騰で経費節減のため、軽微な衛生作業ではポリ手を使用するようにしていますが、フィット感もあり素材も薄くなく好評です。

対象商品 : 61522117
2022-09-08
用途: 調理時に
有限会社ピロソピア飲食業

大変使いやすく脱着も容易てす。なんと行っても衛生的で安価です。

対象商品 : 61522126
2022-02-25
用途: 一般業務での汚れ止め
有限会社エルダブルイーサービス業

作業性を悪化させずに、手が守れます。
事務所で食器洗いでも、作業員の手のアレを防げます。
コストパーフォーマンスが良いので、様々な業務に最適です。

2024-01-08
用途: 調理
小箱飲食業

年末に注文した分は本当に品質が劣っており、すぐに手首辺りが裂けます。

対象商品 : 61522117
2022-03-15
用途: 清掃
建設業・工事業

軽い掃除には最適です。
安価なのに、意外に丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする