JET INOUE(ジェットイノウエ)
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
マーベリックレッド
マーベリックグリーン
マーベリックパープル
マーベリックブラック
マーベリックブルー
マーベリックレッド
マーベリックブラウン
マーベリック レッド
マーベリック ブラック
マーベリック ブルー
マーベリック パープル
マーベリック グリーン
レッド
ブラック
ブルー
パープル
グリーン
ブラウン
サイズ
2L-B
2HL-B
LM-B
ML-B
S-B
ML-M
LL
2LS
適合ハンドル外径(Φcm)
46
48
41
40
36~37
38~40
43.5
45~46
全53種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61522257
品番
587307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途
内装パーツ
適合ハンドル外径(Φcm)
46
サイズ
2L-B
色
マーベリックレッド
材質
PVC/ゴム
幅(mm)
58
適合車種
UD4tファインコンドル(H8.1~H23.7)、UD4tフレンズコンドルMK/LK(H23.8~)、UD大型ビッグサム(H12.2~H17.3)、UD4t増トンフレンズコンドルPK/PW(H22.11~)、いすゞ4t'07フォワード(H19.7~)、UD大型クオン/フレンズクオン(H17.1~)
関連資料:
適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61522257
587307
16511096
587170
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック
JET INOUE(ジェットイノウエ)
1本
¥
4,298
税込
¥
4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)