JET INOUE(ジェットイノウエ)
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
マーベリックブラック
マーベリックグリーン
マーベリックパープル
マーベリックブラック
マーベリックブルー
マーベリックレッド
マーベリックブラウン
マーベリック レッド
マーベリック ブラック
マーベリック ブルー
マーベリック パープル
マーベリック グリーン
レッド
ブラック
ブルー
パープル
グリーン
ブラウン
サイズ
S-B
2HL-B
LM-B
ML-B
S-B
ML-M
LL
2LS
適合ハンドル外径(Φcm)
36~37
48
41
40
36~37
38~40
43.5
45~46
全53種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61522354
品番
587508
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途
内装パーツ
適合ハンドル外径(Φcm)
36~37
サイズ
S-B
色
マーベリックブラック
材質
PVC/ゴム
幅(mm)
58
適合車種
トヨタ:プリウス/ヴィッツ/フィルダー/タウンエースノア、ダイハツ:ムーブ/ミラ、スバル:ステラ、ホンダ:ライフ/ゼスト/エヌワン、日産:モコ/キューブ/ノート、等他、ハンドル外径36~37cmミニバン、1BOX、軽自動車、乗用車
関連資料:
適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
参考になった