587409 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522406

 

587409 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522406
587409 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522406
587409 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522406

モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
マーベリックブルー
サイズML-B
適合ハンドル外径(Φcm)40
内容量1本注文コード61522406品番587409
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

用途
内装パーツ
適合ハンドル外径(Φcm)40サイズML-Bマーベリックブルー材質PVC/ゴム幅(mm)58適合車種ふそう2tNEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター(H5.11~H22.10)、ふそう2tブルーテックキャンター(H22.11~)、日産2tNTアトラス(H25.1~)、マツダ1.5tタイタンダッシュ(H16.7~H18.12)
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする