曜日別特売
PS12L Combi直接触れないペーパーシートPS12L コンビ 61522477

PS12L Combi直接触れないペーパーシートPS12L コンビ 61522477
PS12L Combi直接触れないペーパーシートPS12L コンビ 61522477

Combi直接触れないペーパーシートPS12L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(40袋×70枚)注文コード61522477品番PS12L
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

抱っこしながら片手で広げて敷けます。
水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。
引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。
裏表がわかる印刷が入っております。
施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。
(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。

用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。質量(kg)1袋当たり:0.33材質(本体)ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1袋当たり:420×35×283※空気の入れ方により異なります
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする