曜日別特売
572349 ステップ NEWスーパーグレート JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522616

 

572349 ステップ NEWスーパーグレート JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522616
572349 ステップ NEWスーパーグレート JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522616
572349 ステップ NEWスーパーグレート JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522616

ステップ NEWスーパーグレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61522616品番572349
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

NEWスーパーグレートのハイキャブ仕様車対応のミドルステップ(足掛け2段3段目)です。サイド廻りを一気に引き締めます。

用途ボディパーツ適合ふそう大型NEWスーパーグレートスーパーキャブ(H19.4~H29.4)種別大型材質樹脂クロームメッキ取付方式交換式内容右のみメーカーふそう適合車種ふそう大型NEWスーパーグレートスーパーキャブ(H19.4~H29.4)
注意
※標準キャブ車及び前輪2軸車には取付出来ません。※取付に必要な部材は純正品をご利用下さい。※本製品には塗装されている箇所がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする