曜日別特売
572457 リアフェンダーカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522668

 

572457 リアフェンダーカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522668
572457 リアフェンダーカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522668

リアフェンダーカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード61522668品番572457
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

キャビン後方サイドのアクセントに!!

用途ボディパーツ適合日野大型NEWプロフィアベッド付車(H15.11~H29.4)/'17プロフィアベッド付車(H29.5~)セット内容左右セット種別大型材質樹脂クロームメッキタイプ下側取付方式かぶせ式メーカー日野取付け方法被せ式適合車種日野大型NEWプロフィアベッド付車(H15.11~H29.4)/'17プロフィアベッド付車(H29.5~)
注意
※本製品は純正のフェンダーにかぶせて取付けします。両面テープで固定する方法が一般的です。なお、本製品に両面テープは付属しておりません。ブチル系の強力テープを別途お買い求め下さい。
※ベットレス車には取付できません。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする