JET INOUE(ジェットイノウエ)
ステップスカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
61522686
品番
573360
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
メッキステップスカート。足元周りを華麗にシャープに決めます!
用途
ボディパーツ
適合
日野4tレンジャープロステップスカート付車(H14.1~H29.4)
種別
4t
材質
樹脂
色
クロームメッキ
タイプ
エアロタイプ
取付方式
交換式
内容
左右セット
メーカー
日野
適合車種
日野4tレンジャープロステップスカート付車(H14.1~H29.4)
注意
※取付に必要な部材は純正品をご利用下さい。※適合・年式はあくまで目安です。グレードによっては取付不可の場合もございます。お求めの際はお車の形状をご確認下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。