JET INOUE(ジェットイノウエ)
アルミ製看板灯 N型 ユニット無
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合
大型車
2t車/4t車
大型車
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61522729
品番
524342
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
Jb製のアルナタイプ、昔ながらの看板灯。
用途
外装パーツ
付属品
取り付けステー(本体へ装着済)
仕様
N型 E
適合
大型車
材質
枠/アルミ ステー、裏側/スチール
サイズ
大
タイプ
ユニット無
適合車種
大型車
寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)
250×900×70
注意
※ユニットは付属しておりません※光源は別途お買い求め下さい。