JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET角3連大型フラッシュテール用 裏カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
61522835
品番
525456
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。
用途
外装パーツ
色
ブラック
適合
ジェットイノウエ大型角フラッシュテールランプ(525701/525705/525711/525721)
材質
樹脂
奥行(mm)
105
縦(mm)
178
横(mm)
587
注意
※ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです。それ以外のテールには使用出来ません。