曜日別特売
525670 LED16 2WAYテールレンズ用レンズカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522896

 

525670 LED16 2WAYテールレンズ用レンズカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522896
525670 LED16 2WAYテールレンズ用レンズカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522896

LED16 2WAYテールレンズ用レンズカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード61522896品番525670
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カバー式で取付、取り外しが簡単です!!

用途外装パーツ仕様Ver.2適合小糸/市光(IKI)製 純正2連、3連テールランプ用材質樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)151×161×13
注意
※本製品は車検非対応となっております。※本製品には鋭利な部分もございますので取付の際は手袋などで手を保護し、怪我に注意して作業を行ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする