曜日別特売
525862 JET角型フラッシュテール用ストップレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522966

JET角型フラッシュテール用ストップレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード61522966品番525862
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。

用途外装パーツレッド適合ジェットイノウエ小型角小型フラッシュテールランプ(525801/525805/525811/525831/525821)材質樹脂奥行(mm)27ねじピッチ(mm)53.5(センター部分)縦(mm)122横(mm)130
注意
※ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。それ以外のテールには使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする