曜日別特売
526023 メッキウインカーランプカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522993

 

526023 メッキウインカーランプカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522993
526023 メッキウインカーランプカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 61522993

メッキウインカーランプカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード61522993品番526023
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

両面テープで貼り付けるだけでお車のウィンカーランプのイメージをガラリと変えます!

用途外装パーツ適合いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1~)/いすゞ4t' 07フォワード(H19.7~)材質樹脂材質/仕上樹脂/クロームメッキクロームメッキタイプ貼付け適合車種いすゞ2t07エルフハイキャブ(H19.1~ON)/4t07フォワード(H19.7~ON)
注意
※貼付作業を行う前に貼付ける面の汚れをアルコールパット等で拭き取り、乾いた布などで乾拭きをしてから作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする