曜日別特売
532691 クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523307

 

532691 クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523307
532691 クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523307
532691 クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523307

クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レンズ色ブルー/ブルー
内容量1個注文コード61523307品番532691
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!

レンズ色ブルー/ブルーブルー/ブルー材質レンズ/PC、ボルトナット/ステンレス、リングとベース/ABS定格電圧(V)DC24ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs明るさ(Lm)11直径×高さ(mm)88×76
取扱説明書:配線方法(例)(0.4MB)
注意
※レンズの交換は出来ません
※完全防水ではございません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする