JET INOUE(ジェットイノウエ)
ドアハンドルボタンカバー単品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1セット(2個)
1個
種別
4t/大型
4t/大型
大型
メーカー
いすゞ
いすゞ
日野
ふそう
UD
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61523596
品番
572202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製ドアハンドル&ガーニッシュセットの補修用部品です。
用途
外装パーツ
適合
【使用セット品番】572212
種別
4t/大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ
取付方式
かぶせ式
メーカー
いすゞ
適合車種
いすゞ大型ギガ/07ギガ/NEWギガ(H6.12~H27.10)、いすゞ4t 320/342フォワード(H6.2~H19.6)
注意
※取付の際は貼り付ける面の油汚れ等をふき取り、乾燥させてから貼り付けて下さい