JET INOUE(ジェットイノウエ)
ドアハンドルボタンカバー単品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1セット(2個)
1個
種別
4t/大型
4t/大型
大型
メーカー
日野
いすゞ
日野
ふそう
UD
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61523614
品番
572206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製ドアハンドル&ガーニッシュセットの補修用部品です。
用途
外装パーツ
適合
【使用セット品番】572216/572226
種別
4t/大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ
取付方式
かぶせ式
メーカー
日野
適合車種
日野大型NEWプロフィア(H15.11~H22.8)/エアループプロフィア用(H22.9~H29.4)/4tレンジャープロ(H14.1~H23.7)/エアループレンジャー(H23.8~H29.4)
注意
※取付の際は貼り付ける面の油汚れ等をふき取り、乾燥させてから貼り付けて下さい