306.32CU 無反動銅ハンマー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 61526694

無反動銅ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ヘッド径(Φmm)32
全長(mm)325
内容量1丁注文コード61526694品番306.32CU
参考基準価格(税別)¥14,920販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の適合するサイズをお選びください。
ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げ。

ヘッド径(Φmm)32全長(mm)325ジョイントサイズ4(柄とヘッドセンター)ヘッド長さ(mm)106質量(g)765材質(頭)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする