曜日別特売
PX-3-2D PersonalBOX PX 田島メタルワーク 61527377

 

PX-3-2D PersonalBOX PX 田島メタルワーク 61527377
PX-3-2D PersonalBOX PX 田島メタルワーク 61527377
PX-3-2D PersonalBOX PX 田島メタルワーク 61527377

PersonalBOX PX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード61527377品番PX-3-2D
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

オフィスビルの化粧室・給湯室、住宅のキッチン・バルコニー・リビング等様々な場面での収納にご使用いただける多目的ボックスです。

用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t
扉:ステンレス 白色焼付塗装仕上げ 0.8t ポケット付
錠前:CLダイヤル錠
本体幅(mm)300仕様扉材質:ステンレス材質(本体)ステンレス奥行(mm)本体:180本体高さH(mm)200CLダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×180×200
取扱説明書:(0.51MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする