曜日別特売
8200.6-90ESD スイスグリップ・ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 61527884

8200.6-90ESD スイスグリップ・ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 61527884
8200.6-90ESD スイスグリップ・ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 61527884

スイスグリップ・ナットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ6mm
全長(mm)195
内容量1本注文コード61527884品番8200.6-90ESD
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ6mm軸長(mm)90材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン全長(mm)195質量(g)74適合ねじM3.5商品構成単品先端外径(Φmm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする