BIGMAN(ビッグマン)
ボルト抜き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
質量(g)
4
4
8
14
26
46
67
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61529398
品番
TD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ネジ穴の中で折れたボルトを簡単に抜き取ることができます。
用途
ボルト抜きとして。
材質
45CF
寸法(mm)
52×2×2
質量(g)
4
下穴ドリル径(mm)
2
適合ボルト径
(ミリ)4~6、(インチ)5/32~1/4
適合タップハンドル
M1~M6(#0)
注意
※ボルト抜き作業は相当に無理をする為、ボルト抜きが折れたり破損することがあります。