BIGMAN(ビッグマン)
ボルト抜き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
質量(g)
8
4
8
14
26
46
67
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61529407
品番
TD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ネジ穴の中で折れたボルトを簡単に抜き取ることができます。
用途
ボルト抜きとして。
材質
45CF
寸法(mm)
60×3.2×3.2
質量(g)
8
下穴ドリル径(mm)
3.2
適合ボルト径
(ミリ)6~8、(インチ)1/4~5/16
適合タップハンドル
M1~M6(#0)
注意
※ボルト抜き作業は相当に無理をする為、ボルト抜きが折れたり破損することがあります。