TD-6 ボルト抜き BIGMAN(ビッグマン) 61529450

TD-6 ボルト抜き BIGMAN(ビッグマン) 61529450
TD-6 ボルト抜き BIGMAN(ビッグマン) 61529450
TD-6 ボルト抜き BIGMAN(ビッグマン) 61529450
TD-6 ボルト抜き BIGMAN(ビッグマン) 61529450

ボルト抜き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(g)67
内容量1本注文コード61529450品番TD-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ネジ穴の中で折れたボルトを簡単に抜き取ることができます。

用途
ボルト抜きとして。
材質45CF寸法(mm)86×9.2×9.2質量(g)67適合パイプ1/4インチ下穴ドリル径(mm)9.2適合ボルト径(ミリ)17~24、(インチ)11/16~15/16適合タップハンドルM6~M20(#6)
注意
※ボルト抜き作業は相当に無理をする為、ボルト抜きが折れたり破損することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする