BIGMAN(ビッグマン)
両面ハトメ 15組入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
61529599
品番
BMM-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
丈夫な真鍮製。
用途
書類とじ・文具・バッグ・靴などに。車シート(ホロ)の穴の補強に。
仕様
ハトメ穴サイズ(mm):12●使用可能な厚み:厚さ3.5mmまで
材質
真鍮
質量(g)
16
番手
#28
入数
両面ハトメ15組入
使用可能材質
厚紙・布・皮革・ビニールなど
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。