曜日別特売
TFO-FK  4P 0.4KW【ワケあり】 三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo100 日立産機システム 61530588

 

TFO-FK  4P 0.4KW【ワケあり】 三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo100 日立産機システム 61530588
TFO-FK  4P 0.4KW【ワケあり】 三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo100 日立産機システム 61530588
TFO-FK  4P 0.4KW【ワケあり】 三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo100 日立産機システム 61530588

三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
61530588
品番
TFO-FK 4P 0.4KW【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,300

低騒音・低振動実現させたパワフル設計モータ。
口出し方式は全機種端子台式を採用し使いやすさがさらに向上。
高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。

仕様
口出し方式/端子台(ネジ止め)式
口出し本数/-
伝導方式/-
使用環境条件
温度/-30~40℃
湿度/95%RH以下
高度/標高1000m以下
設置場所/屋内設置
用途
土木関係、建設関係、製粉工場、その他各種産業機械
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
枠番
71M
質量(kg)
(モータ単体)9.5
出力(kW)
0.4
種類
汎用モーター
取付方式
脚取付
寸法L(mm)
236
ブレーキ有無
なし
寸法H(mm)
143.5
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
電源
三相
定格
S1(連続)
寸法A(mm)
116
寸法F(mm)
45
寸法S(mm)
14j6
寸法D(mm)
145
寸法E(mm)
56
寸法B(mm)
87
寸法C(mm)
71(0~-0.5)
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
5
寸法M(mm)
140
寸法N(mm)
115
寸法J(mm)
30
寸法G(mm)
3.2
寸法K(mm)
25
寸法Q(mm)
30
回転方向
反負荷側から見て時計方向
寸法R(mm)
120
寸法U(mm)
3
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
使用環境
屋内
寸法XB(mm)
45
寸法QR(mm)
1.0
外被構造
全閉外扇屋内型
耐熱クラス
120(E)
寸法KL(mm)
129
設置場所
屋内設置
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事
保護方式
屋内型:IP44
寸法z1(mm)
7
寸法z2(mm)
20
極数(P)
4
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする