CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
SV用 PC5 DDR5 288p RDIMM 1.1v 日本製 高品質・高信頼性 サーバーメモリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(GB)
32
32
64
メモリーモジュール規格
PC5-41600
PC5-38400
PC5-41600
PC5-44800
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61532864
品番
CB16GX2-D5RE520281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
容量(GB)
32
メモリーモジュール規格
PC5-41600
規格
DDR5
ピン数(ピン)
288
メモリーインターフェイス
RDIMM