曜日別特売
TL-SG105PP-M2(UN) 5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載) TP-LINK 61533090

5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61533090品番TL-SG105PP-M2(UN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

10Mbps/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps RJ45ポートを5つ搭載。PoE++ポートを4つ備え、電源とデータの供給を1本のケーブルでカバー。IEEE 802.3af/at/bt type3準拠のPD(受電)デバイスに対応。802.1p/DSCP QoSに対応。各PoE++ポートは最大60Wに対応。全PoE++ポート合計で最大123Wに対応。PoEオートリカバリー機能は、応答のないPDデバイスを自動的に再起動することで、PoEデバイスの安定した動作を補助します。プラグ&プレイで利用可能。

ポート数5接続方式10Mbps/100Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする