曜日別特売
- ハッピーダイニング 犬用 脚付フードボウル レギュラー 猫壱 61533458

- ハッピーダイニング 犬用 脚付フードボウル レギュラー 猫壱 61533458
- ハッピーダイニング 犬用 脚付フードボウル レギュラー 猫壱 61533458
- ハッピーダイニング 犬用 脚付フードボウル レギュラー 猫壱 61533458
- ハッピーダイニング 犬用 脚付フードボウル レギュラー 猫壱 61533458

ハッピーダイニング 犬用 脚付フードボウル レギュラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61533458品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

小型犬にぴったりサイズ
高さ10cm。器深さは3cm。フードは約160gまで盛りつけることができます。
自然な姿勢で食べられる
首を下げて食べる姿勢は苦しいもの高さをつけてあげることで、ワンちゃんが自然な姿勢で食べることができます。
食器のズレ防止
元気にごはんを食べるとどうしても食器が動いてしまう、倒れてしまうという食器の悩みを解消!滑り止めシリコンが付属しました。
すべりどめシリコンは取り外し可能です。(食洗機をご使用の際は取り外してのご使用を推奨)
磁器製食器。電子レンジ&食洗機使用OK
脚付フードボウルは、電子レンジ使用OKです。別のお皿で温めてから移し替える手間がいりません。また、食洗機での使用もOKです。
食をじゃましないシンプルなデザインがカワイイ

材質磁器直径(Φcm)器部分:12.4容量(g)フードボウル:約80~100高さ(cm)足部分:6深さ(cm)器部分:3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする