◆自転車用スマートフォンホルダー特徴
自転車のハンドルに取り付けて使用します。
自転車にスマートフォンを設置すれば、サイクリングの際に便利!運転しながらスマホのナビを利用できます。
ホルダー部分は、幅 が9cmまで広がります。一度広げてからスマホを挟み、さらにゴム製グリップでホールドしてください。
ホルダー部分は360度回転、使いやすい向きに設定できます。
スマホが接地する部分にはウレタン・ゴムのクッションが付いているため、傷つけずにホールドできます。
ご使用の際は落下防止の為、ストラップ等でハンドルに繋ぐことをおすすめします。
◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプ保護フィルム
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。