グーリング
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
先端径(mm)
2.9
2.5
2.8
2.9
3.2
4.2
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
全長L(mm)
56
50
56
60
71
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61534237
品番
327 13.400
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
HSS
刃数
3
シャンク径(Φmm)
8
角度(°)
90
全長L(mm)
56
先端径(mm)
2.9
コーティング
TiNコーティング