曜日別特売
327 15.000 カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製 グーリング 61534246

カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
先端径(mm)3.2
シャンク径(Φmm)10
全長L(mm)60
内容量1本注文コード61534246品番327 15.000
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質HSS刃数3シャンク径(Φmm)10角度(°)90全長L(mm)60先端径(mm)3.2コーティングTiNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする