F1GA240045275 オールマイティHWⅡ11L mizuno(ミズノ) 61534508

 

F1GA240045275 オールマイティHWⅡ11L mizuno(ミズノ) 61534508
F1GA240045275 オールマイティHWⅡ11L mizuno(ミズノ) 61534508
F1GA240045275 オールマイティHWⅡ11L mizuno(ミズノ) 61534508
F1GA240045275 オールマイティHWⅡ11L mizuno(ミズノ) 61534508
F1GA240045275 オールマイティHWⅡ11L mizuno(ミズノ) 61534508
F1GA240045275 オールマイティHWⅡ11L mizuno(ミズノ) 61534508
F1GA240045275 オールマイティHWⅡ11L mizuno(ミズノ) 61534508

オールマイティHWⅡ11L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)27.5
45:イエロー×ホワイト
内容量1足注文コード61534508品番F1GA240045275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オールマイティHWⅡ 11L
柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。
「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。
上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。
こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美に
ボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。
アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。
紐の収納:ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。
ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
JIS規格認定の安全靴とは異なります。

用途運輸業・建設業・製造業45:イエロー×ホワイト質量(g)約400(26.0cm片方)サイズ(cm)27.5材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ25.0~28.0、29.0

商品説明動画

ALMIGHTY HW?(オールマイティ HW?) 商品特徴動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする