曜日別特売
wp10-k0001481863 防水ケース 10インチ 対応 タブレット用 IPX8 ストラップ付 と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット メディアカバーマーケット 61534964

wp10-k0001481863 防水ケース 10インチ 対応 タブレット用 IPX8 ストラップ付 と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット メディアカバーマーケット 61534964
wp10-k0001481863 防水ケース 10インチ 対応 タブレット用 IPX8 ストラップ付 と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット メディアカバーマーケット 61534964
wp10-k0001481863 防水ケース 10インチ 対応 タブレット用 IPX8 ストラップ付 と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット メディアカバーマーケット 61534964
wp10-k0001481863 防水ケース 10インチ 対応 タブレット用 IPX8 ストラップ付 と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット メディアカバーマーケット 61534964
wp10-k0001481863 防水ケース 10インチ 対応 タブレット用 IPX8 ストラップ付 と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット メディアカバーマーケット 61534964
wp10-k0001481863 防水ケース 10インチ 対応 タブレット用 IPX8 ストラップ付 と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット メディアカバーマーケット 61534964
wp10-k0001481863 防水ケース 10インチ 対応 タブレット用 IPX8 ストラップ付 と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット メディアカバーマーケット 61534964
wp10-k0001481863 防水ケース 10インチ 対応 タブレット用 IPX8 ストラップ付 と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット メディアカバーマーケット 61534964

防水ケース 10インチ 対応 タブレット用 IPX8 ストラップ付 と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム 互換品 セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード61534964品番wp10-k0001481863
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

◆防水ケースの特徴
防水保護等級 IPX8 に準拠した、タブレットPCを水から守る安心の防水ケースです。
お風呂場、キッチン、海辺やプールサイドで使用可能!
手が濡れていても、ケースに入れたままタブレットの操作が可能です。
ケースに入れたままで、通話や音楽を聴くこともできます。
裏側にもクリア素材が使用されていますのでカメラをご利用いただけます。
◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプ保護フィルム
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

用途
ベルトを取り付けて使用することが出来ます。
ベルトは長さ調節と着脱が可能です。
付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ポーチ部内寸:276×200mm適合機種Apple iPad Pro 第4世代 2022年版寸法(mm)306×207×16(留具部分含む)タイプポーチ入数1セット特性防水、反射防止防水保護等級IPX8
注意
※本製品は汎用モデルの防水ケースです。カメラ穴等、個別に対応しておりません。
※本製品は防水規格IPX8を取得していますが、万が一のため、水中でのご使用はお避けください。
※ご使用前には念のため、タブレットPCを入れていない状態で水に浸けるなどして防水性をご確認ください。
※本製品を使用したことによる機器やデータの破損・損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承下さい。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めた画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする