メイン
BIG FOREST(ビッグフォレスト)
熊よけ鈴 熊に金棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61535865
品番
2301
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
本体/真鍮、フック部/亜鉛ダイカスト
全長(mm)
125(使用時)、155(消音時)
直径(Φmm)
42
質量(g)
90
対象動物
クマ