セーブインダストリー
安全メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61565298
品番
SV-0764
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
塗装、研削・研磨、刈払い作業、解体現場、花粉の季節に。
浴室等のお掃除にも便利に使えます。軽量で衝撃に強いポリカーボネートを使用!
正面、側面からの飛来物から目を守ります。メガネをかけたままでも装着可能!
用途
安全メガネとして
仕様
軽量、衝撃に強い
色
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×150×60
機能
メガネ併用可
材質(レンズ)
ポリカーボネート
注意
※一部の大型メガネには装着できないことがあります。